Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de avellanadores cónicos Anillo verde, HSCO 90°, DIN 335 C, 6 piezas
Con diámetros de 6,3–20,5 mm. Especialmente adecuado para el procesamiento de acero inoxidable, acero aleado o de alta aleación y aceros resistentes al óxido y al ácido. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión
Geometría de hélice espiral optimizada
Excelente formación y arranque de virutas
Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!